MAGLINER 1FC75 Yürüme Rampa Önlüğü Sonu 2200lb 39-1/2 İnç x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Güverte | İkiz Diş |
Bitiş Stili | Apron Sonu |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Net ağırlık | 114 lb |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 39.5 " |
Servis Yükseklik Aralığı | 2 ila 37 " |
Yan Ray Yüksekliği | 4-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00