MAGLINER VR39062 Yürüme Rampası 2800 Lb Yukarı - 21 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
Güverte | Kaymaz |
Bitiş Stili | Apron Sonu |
Yükleme kapasitesi | 2800 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Net ağırlık | 76 lb |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 39.5 " |
Servis Yükseklik Aralığı | Kadar 21 " |
Yan Ray Yüksekliği | 4-1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7616995090 |
PLATFORM | Model | Güverte | Yükleme kapasitesi | Net ağırlık | Uzunluk | toplam Genişlik | Servis Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC73 | İkiz Diş | 2800 lb | 57 lb | 6ft. | 28.75 " | 2 ila 21 " | €990.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
1FC74 | İkiz Diş | 2500 lb | 78 lb | 8ft. | 28.75 " | 2 ila 31 " | €1,060.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
VR29102 | İkiz Diş | 2200 lb | 93 lb | 10ft. | 28.75 " | 37 " | €1,367.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
VR29122 | İkiz Diş | 1900 lb | 110 lb | 12ft. | 28.75 " | 46 " | €1,441.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
VR29162 | İkiz Diş | 1000 lb | 147 lb | 16ft. | 28.75 " | 61 " | €1,575.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
VR29032 | Kaymaz | 3000 lb | 36 lb | 3ft. | 28.75 " | Kadar 9 " | €689.60 | ||
VR29042 | Kaymaz | 3000 lb | 41 lb | 4ft. | 28.75 " | Kadar 12 " | €771.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00