Maglite Sp2p03hk | El Feneri Led | 20hl29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAGLITE SP2P03HK Handheld Flashlight Led | AF6RRH 20HL29

MAGLITE SP2P03HK El Feneri Led

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6RRH Modeli: SP2P03HKÇapraz Referans: 20HL29
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
€69.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El feneri
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi2 saat. 30 dak.
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi141m
Gövde RengiKırmızı
Vücut Çapı1"
gövde MalzemesiAlüminyum
Mum Gücü226
Çap23 / 32 "
El feneri SınıfıSanayi
odakAyarlanabilir
Etki dayanıklılığı1m
Lamba Ömrü50K sa.
Lamba TipiLED
uzunluk6.625 "
objektif MalzemeCam
Işık çıkışı272 lm
Işık Çıkış ModlarıYüksek / Düşük / Flaşör
lümen226
Lümen Aralığı250 için 449
Maksimum Lümen Çıkışı272
Pil Sayısı2
Tepe Işın Yoğunluğu6613cd
Yedek LambalarYok hayır
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi2.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Güvenlik DerecelendirmesiBelirtilmemiş
Anahtar TürüBüküm Kafası
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiBelirtilmemiş
Piller ile Ağırlık4.15 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)3.33
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8513100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMum Gücüpiller DahilPil Yanma SüresiÇapDüşme DerecesiEl feneri SınıfıodakEtki dayanıklılığıÜcret
MAGLITE SP2P01HK El Feneri Led Siyah 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Evet2.5 saat.1"-SanayiSabitBelirtilmemiş€73.80
MAGLITE SP + P01HK El Feneri Led Siyah 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Evet2.5 / 25 saat.1"-SanayiSabitBelirtilmemiş€83.98
MAGLITE XL200-S3016K El Feneri Led Siyah 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Evet2.5 / 218 saat.1"1mSanayiAyarlanabilirBelirtilmemiş€112.90
MAGLITE SP2P09HK El Feneri Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Evet2 saat. 30 dak.23 / 32 "-SanayiAyarlanabilir1m€69.74
MAGLITE SP2P10HK El Feneri Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Evet2 saat. 30 dak.23 / 32 "-SanayiAyarlanabilir1m€73.47
MAGLITE SP2P11HK El Feneri Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Evet2 saat. 30 dak.23 / 32 "-SanayiAyarlanabilir1m€72.89
MAGLITE SJ3A016 El Feneri Led Siyah 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Evet1.5 saat.1 / 2 "-SanayiSabitBelirtilmemiş€45.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAGLITE SP2P03HK El Feneri Led
€69.66 / Adet