Maglite Trm1ra4k | Şarj Edilebilir Çalışma Işığı Led Taç Çerçevesi | 34aw50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAGLITE TRM1RA4K Şarj Edilebilir Çalışma Işığı Led Taç Çerçevesi | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K Şarj Edilebilir Çalışma Işığı Led Taç Çerçevesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KFM Modeli: TRM1RA4KÇapraz Referans: 34AW50
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
€223.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Edilebilir Çalışma Lambası
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi2.5 / 4.25 saat.
Pil Paketinin DeğiştirilmesiYok hayır
Pil BoyutuHayatP04
Pil TipiLityum
Işın mesafesi181m
Gövde RengiSiyah
Vücut Çapı1.05 "
gövde MalzemesiAlüminyum
Mum Gücü8171
Şarj Süresi2.5 saat.
Kordon TipiUSB
Çap1 1 / 16 "
Düşme Derecesi2m
El feneri SınıfıTaktik
odakAyarlanabilir
Etki dayanıklılığı2m
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk5 13 / 64 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı533 lm
Işık Çıkış ModlarıAnlık, Yüksek, Düşük, Strobe
lümen533
Lümen Aralığı450 için 750
Maksimum Lümen Çıkışı543
Pil Sayısı1
Tepe Işın Yoğunluğu8171cd
Yedek LambalarYok hayır
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi2.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Güvenlik DerecelendirmesiBelirtilmemiş
Anahtar TürüArka Kapak Basma Düğmesi
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık0.3 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8513100000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAGLITE TRM1RA4K Şarj Edilebilir Çalışma Işığı Led Taç Çerçevesi
€223.73 / Adet