Mahr -federal 4103071 | Elektronik Dijital Kumpas 0 - 12 In | 5rhj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 12 In | AE6FFK 5RHJ9

MAHR 4103071 Elektronik Dijital Kumpas 0-12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FFK Model: 4103071Çapraz Referans: 5RHJ9
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
€642.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk0.0015 "/ 0.04 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaKesik Köpük Eklemeli Plastik
IP Rating67
Çene Derinliği2.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukÇene DerinliğiAralıkÜcret
MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 6 In | AE6FFH 5RHJ7 41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 - 6"/0 - 150 mm€382.91
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektronik Dijital Kumpas 0 - 8 In | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 - 8"/0 - 200 mm€430.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAHR 4103071 Elektronik Dijital Kumpas 0-12 In
€642.60 / Adet