Mahr -federal 4308960 | Kadran Test Göstergesi Yüksek Çözünürlük +/-0.004 In | 5rhf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAHR-FEDERAL INC. 4308960 Çevirme Testi Göstergesi Yüksek Çözünürlük +/- 0.004 In | AE6FEC 5RHF2

MAHR 4308960 Kadranlı Test Göstergesi Yüksek Çözünürlük +/-0.004 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FEC Model: 4308960Çapraz Referans: 5RHF2
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
€294.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi
Rulman TipiMücevherli
Temas Noktası Dia.0.080 "
Temas Noktası Uzunluğu1 / 2 "
Temas Noktası StiliKarbür Topu
Dial RenkYeşil
Arama Okuma0-4-0
Boyutu Dial1"
Mezuniyetler0.0001 "
Gösterge StiliDönebilen baş
Aralık0 ila 0.008 "
Devir Başına Aralık0.0080 "
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerÜcret
MAHR-FEDERAL INC. 4308970 Kadran Testi Göstergesi Yüksek Çözünürlük 0-0.008 In | AE6FED 5RHF3 43089701.5 "0.0001 "€297.07
MAHR-FEDERAL INC. 4308985 Kadran Testi Göstergesi Yüksek Çözünürlük 0-0.008 In | AE6FEE 5RHF4 43089851.5 "0"€299.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAHR 4308960 Kadranlı Test Göstergesi Yüksek Çözünürlük +/-0.004 In
€294.70 / Adet