Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAHR 4103070 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-12 İnç/0 - 300 mm Aralığı, IP67 | CT2BGU 45PG32

MAHR 4103070 4 Yönlü Dijital Kumpas, 0-12 İnç/0 - 300 mm Aralığı, IP67

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT2BGU Model: 4103070Çapraz Referans: 45PG32
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
€623.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MAHR 4103407 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-12 İnç/0 ila 300 mm Aralığı, IP67 | CT2BFZ 45PG48 4103407€622.90
MAHR 4103406 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-12 İnç/0 - 300 mm Aralığı, IP67 | CT2BGA 45PG47 4103406€624.12
MAHR 4103017 4 Yönlü Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, ±0.001 İnç/±-0.03 mm Doğruluk | CT2BGB 45PG36 4103017€267.08
MAHR 4103016 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, ±0.001 İnç/±-0.03 mm Doğruluk | CT2BGC 45PG35 4103016€268.60
MAHR 4103014 4 Yönlü Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, ±0.001 İnç/±-0.03 mm Doğruluk | CT2BGD 45PG33 4103014€269.77
MAHR 4103301 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, IP67 | CT2BGE 45PG55 4103301€312.55
MAHR 4103300 4 Yollu Dijital Kumpas, 0-6 İnç/0 - 150 mm Aralığı, IP67 | CT2BGF 45PG54 4103300€309.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAHR 4103070 4 Yönlü Dijital Kumpas, 0-12 İnç/0 - 300 mm Aralığı, IP67
€623.45 / Adet