Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAHR 4126700 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-6 İnç/0 mm ila 150 mm Aralığı, IP67 | CT2BHP 45PG15

MAHR 4126700 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-6 İnç/0 mm - 150 mm Aralığı, IP67

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT2BHP Model: 4126700Çapraz Referans: 45PG15
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
€788.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ölçü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MAHR 4126756 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-12 İnç/0 mm ila 300 mm Aralığı, IP67 | CT2BHH 45PG52 4126756€1,020.04
MAHR 4126524 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-12 İnç/0 mm ila 300 mm Aralığı, IP67 | CT2BHJ 446F24 4126524€1,421.12
MAHR 4126702 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-20 İnç/0 mm ila 500 mm Aralığı, IP67 | CT2BHK 45PG51 4126702€1,095.77
MAHR 4126757 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-20 İnç/0 mm - 500 mm Aralığı, IP67 | CT2BHL 45PG53 4126757€1,209.50
MAHR 4126532 Bıçak Tipi Dijital Derinlik Ölçer, 0-4 İnç/0 ila 100 mm Aralığı, IP67, ±0.03 mm Doğruluk | CT2BHM 446F25 4126532€1,476.26
MAHR 4126513 Bıçak Tipi Dijital Derinlik Ölçer, 0-4 İnç/0 ila 100 mm Aralığı, IP67, ±0.03 mm Doğruluk | CT2BHN 446F26 4126513€1,181.46
MAHR 4126755 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-6 İnç/0 mm ila 150 mm Aralığı, IP67 | CT2BHQ 45PG16 4126755€784.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAHR 4126700 Bıçak Tarzı Dijital Derinlik Ölçer, 0-6 İnç/0 mm - 150 mm Aralığı, IP67
€788.64 / Adet