ANA FİLTRE A.Ş. MF0004420 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.874 " |
Alt OD | 1.752 " |
Kapasite | 2.64 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 66 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.05 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 20 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004422 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 6.29 | - | 435 PSI | 157 metrekare İnç | €52.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004428 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | 8.63 | - | 435 PSI | 216 metrekare İnç | €45.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004431 | - | 1.898 " | 3.032 " | 3.032 " | 14.63 | 435 | 435 PSI | 366 metrekare İnç | €59.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004434 | - | 2.697 " | 3.76 " | 3.76 " | 25.92 | 435 | 435 PSI | 648 metrekare İnç | €107.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004437 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 37.14 | 435 | 435 PSI | 929 metrekare İnç | €173.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004439 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 51.21 | - | 435 PSI | 1280 metrekare İnç | €177.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004956 | 0.898 " | 0.898 " | 1.654 " | 1.654 " | 2.35 | - | 87 PSI | 59 metrekare İnç | €20.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00