ANA FİLTRE A.Ş. MF0006231 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 10 Mikron, Viton Conta, 3.58 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.752 " |
Kapasite | 1.50 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 58 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.58 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007740 | 1.378 " | 0.83 | 32 metrekare İnç | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €108.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007745 | 1.752 " | 1.50 | 58 metrekare İnç | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | €122.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007750 | 1.752 " | 2.73 | 105 metrekare İnç | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | €171.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007761 | 2.362 " | 6.67 | 257 metrekare İnç | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €303.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007773 | 3.032 " | 16.56 | 637 metrekare İnç | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | €577.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008769 | 2.362 " | 4.46 | 171 metrekare İnç | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | €232.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0172716 | 3.032 " | 16.56 | 637 metrekare İnç | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | €577.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00