ANA FİLTRE A.Ş. MF0007693 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 10 Mikron, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.874 " |
Alt OD | 1.752 " |
Kapasite | 1.84 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 71 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 4.05 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328 metrekare İnç | 19.01 | 4.902 " | €1,015.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71 metrekare İnç | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178292 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71 metrekare İnç | 4.05 " | 1.752 " | €100.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0179110 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328 metrekare İnç | 19.01 " | 4.902 " | €1,015.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00