ANA FİLTRE A.Ş. MF0007708 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.347 " |
Alt OD | 2.362 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 5.66 " |
mikron | 100 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007714 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216 metrekare İnç | 7.99 " | - | €83.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007732 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | 435 | 435 PSI | 929 metrekare İnç | 14.29 " | - | €262.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008489 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533 metrekare İnç | 19.01 " | - | €330.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034497 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | - | - | 9.21 | 2.37 " | €106.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037976 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 metrekare İnç | 3.78 " | - | €41.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0168679 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 18 metrekare İnç | 2.48 " | - | €40.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0168734 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 metrekare İnç | 3.78 " | - | €41.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00