ANA FİLTRE A.Ş. MF0008105 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron, Conta, 5.59 İnç Yükseklik
Madde: CF6RNK
Modeli: MF0008105
€104.05 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Yükseklik | 5.59 |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0037915 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €70.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183327 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €48.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183333 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €70.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183338 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €81.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183354 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €104.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183368 | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €202.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183663 | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €104.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00