ANA FİLTRE A.Ş. MF0008211 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Conta, 5.59 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
Filtre Boyutu | 366 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 5.59 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008050 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975 metrekare İnç | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €107.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008264 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 664 metrekare İnç | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | €81.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008281 | 3.287 " | - | - | - | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | €177.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008313 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153 metrekare İnç | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €56.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008318 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €31.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035387 | 1.85 " | - | 435 PSI | 226 metrekare İnç | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | €39.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0179232 | 3.287 " | - | 435 PSI | 664 metrekare İnç | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | €81.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00