ANA FİLTRE A.Ş. MF0008435 Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.772 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 125 |
Yükseklik | 3.38 " |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1" |
Üst OD | 1.772 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008444 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €32.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035522 | 1.654 " | 363 | 363 PSI | 63 metrekare İnç | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | €30.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035594 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 779 metrekare İnç | 12.95 " | 1.701 " | 3.071 " | €133.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334919 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | €36.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334942 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €32.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0335031 | 3.071 " | - | - | - | 4.56 " | 1.595 " | 3.071 " | €51.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0414342 | 1.772 " | - | - | - | 3.38 " | 1" | 1.772 " | €36.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00