ANA FİLTRE A.Ş. MF0034142 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 9.13 İnç Yükseklik
Madde: CF6TXJ
Modeli: MF0034142
€46.28 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.51 " |
Kapasite | 29.99 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 334 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 9.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.12 " |
Üst OD | 2.51 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Mühür türü | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | Dıştan içe | 3.31 " | 4.96 " | mantar | 18.31 " | 25 | mantar | 3.31 " | €121.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007146 | Tersyüz | - | 3.52 " | iyi | 13.11 " | 25 | iyi | 1.6 " | €72.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0012390 | - | - | 3.21 " | - | 4.21 " | 25 | Viton | 1.57 " | €33.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024127 | - | 0.75 " | 6" | iyi | 17.99 | 27 | iyi | 3.41 " | €151.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026318 | - | - | 2.31 " | iyi | 9.13 " | 25 | iyi | 1.11 " | €43.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028919 | Tersyüz | - | 3.52 " | iyi | 13.11 " | 25 | iyi | 1.6 " | €72.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029438 | Tersyüz | 2.34 " | 3.94 " | iyi | 18.27 " | 25 | iyi | 2.53 " | €82.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00