ANA FİLTRE A.Ş. MF0034319 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Conta, 13.11 İnç Yükseklik
Madde: CF6TZW
Modeli: MF0034319
€446.12 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.701 " |
Alt OD | 5.591 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 1096 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 13.11 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst OD | 5.591 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008129 | 1.299 " | 2.087 " | - | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | €80.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008188 | 1.811 " | 2.913 " | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | €114.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026451 | 2.48 " | 4.016 " | - | 10.74 | - | 4.016 " | €206.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034396 | 0.65 " | 1.634 " | 36 metrekare İnç | 2.75 " | 0.65 " | 1.634 " | €52.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034557 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | €48.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034628 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.18 " | 0.787 " | 1.732 " | €54.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0120621 | 3.701 " | 5.591 " | 1096 metrekare İnç | 13.11 " | - | 5.591 " | €446.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00