ANA FİLTRE A.Ş. MF0036154 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik | CF6UPA

ANA FİLTRE A.Ş. MF0036154 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik

Madde: CF6UPA Modeli: MF0036154
€137.42 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.067 "
Alt OD3.937 "
Kapasite87.88
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu938 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik9.84 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.067 "
Üst OD3.937 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FİLTRE MART

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006416 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006769 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 8.99 İnç Yükseklik | CF6QZU MF0006769Dıştan içe1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007069 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 36.25 İnç Yükseklik | CF6REL MF0007069Dıştan içe3.799 "5.65 "Dıştan içe36.25 "-5.65 "447.32€357.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007075 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6REM MF0007075Dıştan içe2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007081 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6REP MF0007081Dıştan içe1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007219 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF6RGW MF0007219Dıştan içe1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007321 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 4.13 İnç Yükseklik | CF6RHH MF0007321Dıştan içe0.48 "1.378 "Dıştan içe4.13 "-1.378 "4.55€61.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0036154 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik
€137.42 / Adet