ANA FİLTRE A.Ş. MF0036188 Hidrolik Filtre, Hasır, 200 Mikron, Viton Conta, 9.21 İnç Yükseklik
Madde: CF6UPB
Modeli: MF0036188
€102.54 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.37 " |
Alt OD | 4.016 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 200 |
Filtre Boyutu | 399 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.21 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 200 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.37 " |
Üst OD | 4.016 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0587165 | 1.898 " | 3.032 " | 318 metrekare İnç | 7.63 " | 3.032 " | €81.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0610865 | 1.898 " | 3.032 " | 318 metrekare İnç | 7.63 " | 3.032 " | €81.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0612469 | 2.37 " | 4.016 " | 399 metrekare İnç | 9.21 | 4.016 " | €102.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0612764 | - | 1.63 " | 25 metrekare İnç | 2.99 " | 1.63 " | €44.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615104 | - | 1.63 " | 25 metrekare İnç | 2.99 " | 1.63 " | €44.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0615141 | - | 1.63 " | 25 metrekare İnç | 2.99 " | 1.63 " | €44.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00