ANA FİLTRE A.Ş. MF0056368 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 16.77 İnç Yükseklik
Madde: CF6VAU
Modeli: MF0056368
€78.69 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.992 " |
Kapasite | 93.49 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
Filtre Boyutu | 1263 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 16.77 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.504 " |
Üst OD | 2.992 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701 " | 1.701 " | 3.071 " | 3.071 " | 75.33 | - | 305 PSI | 1018 metrekare İnç | €74.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005340 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | €62.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006002 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 2.36 | - | 3045 PSI | 32 metrekare İnç | €58.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006006 | 0.87 " | - | 1.85 " | 1.85 " | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | 71 metrekare İnç | €62.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006010 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | €50.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006014 | 1.346 " | - | 2.717 " | 2.717 " | 14.80 | - | 3045 PSI | 200 metrekare İnç | €80.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006038 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | €62.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00