ANA FİLTRE A.Ş. MF0056523 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.14 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.284 " |
Alt OD | 5.984 " |
Kapasite | 121.10 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 1349 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 8.14 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.284 " |
Üst OD | 5.984 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067 " | 3.937 " | - | 9.84 " | 2.067 " | 3.937 " | - | €133.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006250 | Dıştan içe | 0.874 " | 1.752 " | - | 6.71 | - | 1.752 " | 14.13 | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006253 | Dıştan içe | 0.874 " | 2.028 " | Dıştan içe | 6.71 " | - | 2.028 " | 14.13 | €53.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006258 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.362 " | Dıştan içe | 5.66 " | - | 2.362 " | 12.81 | €53.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006261 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.362 " | Dıştan içe | 7.99 " | - | 2.362 " | 19.38 | €57.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006264 | Dıştan içe | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 32.85 | €79.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006265 | Dıştan içe | 1.898 " | 3.721 " | Dıştan içe | 7.63 " | - | 3.721 " | 58.28 | €85.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00