ANA FİLTRE A.Ş. MF0057059 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.63 " |
Alt OD | 3.937 " |
Kapasite | 95.20 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 1016 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.291 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.63 " |
Üst OD | 3.937 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056925 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057058 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | €63.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | €82.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | €97.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058339 | Dıştan içe | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 0.65 " | 1.3 " | 4.03 | €62.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00