ANA FİLTRE A.Ş. MF0058042 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 8.949 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.079 " |
Patlama basıncı | 246.6 PSI |
Kapasite | 96.48 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 985 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.949 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 11 yemek kaşığı |
Konu Boyutu | 1.25mm |
Üst OD | 5.079 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Patlama basıncı | Kapasite | mikron | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058038 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | Selüloz | - | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058039 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 20 | 72.5 | 72.5 PSI | Selüloz | - | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058040 | 8.949 | 246.6 PSI | 72.93 | 3 | - | 145 PSI | Cam | 3 | €89.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058041 | 8.949 " | 246.6 | 92.34 | 5 | 145 | 145 PSI | Cam | - | €89.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058043 | 8.949 " | 246.6 | 88.50 | 25 | 145 | 145 PSI | Cam | - | €85.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058044 | 8.949 | 246.6 PSI | - | 125 | - | 145 PSI | Tel örgü | 125 | €87.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058046 | 8.949 " | 246.6 | - | 60 | 145 | 145 PSI | Tel örgü | - | €109.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00