MAIN FILTER INC. MF0059514 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6XPC D651G06AV

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059514 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik

Madde: CF6XPC Modeli: MF0059514Çapraz Referans: D651G06AV'
€74.84 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.654 "
Alt OD3.898 "
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi5
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik18.5
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.654 "
Üst OD3.898 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC D651G06AV

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre Boyutualt kimlikAlt ODakışAkış yönüConta MalzemesiYükseklikmikronÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058346 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "10€17.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058348 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron Derecesi, Viton Contası, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEL D110C25AV MF005834861 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "25€17.54
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058350 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEN D110G03AV MF005835061 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "3€26.08
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058352 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "3€65.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058354 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WET D110G06AV MF005835461 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "5€25.81
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058356 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEV D110G06BV MF005835662 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "5€65.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058358 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.38 İnç Yükseklik | CF6WEX D110G10AV MF005835861 metrekare İnç-1.772 "Dıştan içeDıştan içeViton3.38 "10€24.38
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059514 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik
€74.84 / Adet