MAIN FILTER INC. MF0059723 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 12.61 Inch Height | CF6XWG D731G03A

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059723 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.61 İnç Yükseklik

Madde: CF6XWG Modeli: MF0059723Çapraz Referans: D731G03A'
€88.20 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.602 "
Kapasite65.40
Çökme Basıncı305
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu884 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.61 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron3
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.488 "
Üst OD3.602 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC D731G03A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025808 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6TEM MF0025808Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057046 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.465 İnç Yükseklik | CF6VVA MF0057046Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057047 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 18.465 İnç Yükseklik | CF6VVB MF0057047Dıştan içe1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057056 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVG MF0057056Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0057057 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VVH MF0057057Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058199 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 7.953 İnç Yükseklik | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058209 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron, Viton Conta, 12.677 İnç Yükseklik | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059723 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.61 İnç Yükseklik
€88.20 / Adet