ANA FİLTRE A.Ş. MF0059827 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derece, Viton Conta, 5.31 İnç Yükseklik | CF6XYN D770G10A

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059827 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.31 İnç Yükseklik

Madde: CF6XYN Modeli: MF0059827Çapraz Referans: D770G10A'
€48.24 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.638 "
Kapasite26.18
Çökme Basıncı305
Çatlama basıncı305 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu267 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik5.31 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.406 "
Üst OD2.638 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC D770G10A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006565 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik | CF6QZD MF0006565Dıştan içe1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007134 Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.465 İnç Yükseklik | CF6RFW MF0007134Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007537 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 13.97 İnç Yükseklik | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024424 Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.465 İnç Yükseklik | CF6TCQ MF0024424Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025799 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6TEK MF0025799Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056915 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQG MF0056915Dıştan içe1.63 "3.937 "Dıştan içe9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0056916 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 9.291 İnç Yükseklik | CF6VQH MF0056916Dıştan içe1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0059827 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.31 İnç Yükseklik
€48.24 / Adet