ANA FİLTRE A.Ş. MF0060008 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 75 Mikron, Viton Conta, 7.83 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.681 " |
Çatlama basıncı | 363 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 75 |
Filtre Boyutu | 586 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 7.83 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 75 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.913 " |
Üst OD | 3.681 " |
Model | Filtre Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MF0060015 | 954 metrekare İnç | 12.59 | €104.83 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0306504 | 586 metrekare İnç | 7.83 " | €91.54 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0597643 | 586 metrekare İnç | 7.83 " | €91.54 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0597649 | 954 metrekare İnç | 12.59 " | €104.83 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0606658 | 586 metrekare İnç | 7.83 " | €91.54 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0606667 | 954 metrekare İnç | 12.59 " | €104.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00