ANA FİLTRE A.Ş. MF0060117 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.362 " |
Kapasite | 6.26 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 156 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5" |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.346 " |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Kapasite | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060171 | - | 2.362 " | 9.36 | 234 metrekare İnç | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €32.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0064340 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 metrekare İnç | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0429501 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 metrekare İnç | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0429502 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473 metrekare İnç | 10.82 " | - | 3.032 " | €73.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0431233 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488 metrekare İnç | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | €176.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0595594 | - | 2.362 " | 6.26 | 156 metrekare İnç | 5mm | 1.346 " | 2.362 " | €31.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0595602 | - | 2.362 " | 9.36 | 234 metrekare İnç | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €32.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00