ANA FİLTRE A.Ş. MF0062613 Hidrolik Filtre, Cam/Su Temizleme, 10 Mikron Derecesi, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.126 " |
Alt OD | 6.083 " |
Kapasite | 165.26 |
Çökme Basıncı | 102 |
Çatlama basıncı | 102 PSI |
filtre Medya | Cam/Su Giderme |
Filtre Boyutu | 1688 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 17.99 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.126 " |
Üst OD | 6.083 " |
PLATFORM | Model | mikron | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | Filtre Boyutu | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | Selüloz | 5 | 4419 metrekare İnç | 17.99 | €39.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | Selüloz | - | - | 17.99 " | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062599 | - | - | - | - | Selüloz | 10 | - | 17.99 | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | Selüloz | - | - | 17.99 " | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062602 | 25 | 176.76 | - | 58 PSI | Selüloz | 25 | 4419 metrekare İnç | 17.99 | €39.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | Selüloz | - | - | 17.99 " | €49.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | Cam | - | 3069 metrekare İnç | 17.99 " | €104.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00