ANA FİLTRE A.Ş. MF0063394 Değişim Hidrolik Filtresi, Tel Örgü, 120 Mikron, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik | CF7AXT R712T120

ANA FİLTRE A.Ş. MF0063394 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 120 Mikron, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik

Madde: CF7AXT Modeli: MF0063394Çapraz Referans: R712T120'
€38.56 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.331 "
Alt OD2.835 "
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi120
Filtre Boyutu123 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik5.9 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron120
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.772 "
Üst OD2.835 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC R712T120

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre Boyutualt kimlikAlt ODakışAkış yönüConta MalzemesiYükseklikmikronÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062257 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACU R110C10B MF006225761 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "10€19.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062259 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACV R110C25B MF006225961 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içe-Viton2.83 "25€19.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062261 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062262 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062263 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACY R110G10B MF006226349 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "10€24.72
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062264 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içe-Viton2.83 "10€28.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062266 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ADA R110G25BP MF006226649 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "25€28.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0063394 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 120 Mikron, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik
€38.56 / Adet