ANA FİLTRE A.Ş. MF0064374 Hidrolik Filtre, Hasır, 100 Mikron, Viton Conta, 10.82 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.898 " |
Alt OD | 3.721 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 100 |
Filtre Boyutu | 896 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 10.82 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 100 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.721 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Konu Boyutu | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060385 | 3.54 " | - | 1.752 " | - | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | €46.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060438 | 13.74 " | - | 3.032 " | - | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | €101.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061141 | 5.74 " | - | 3.071 " | - | 1.083 " | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | €110.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061211 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | - | - | €37.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061236 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | €107.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061276 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.016 " | 1.772 " | - | 3045 PSI | €92.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061603 | 5.98 " | - | 2.913 " | - | 1.587 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | €74.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00