ANA FİLTRE A.Ş. MF0065734 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 13.77 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.575 " |
Alt OD | 2.598 " |
Çökme Basıncı | 44 |
Çatlama basıncı | 44 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 226 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 13.77 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 125 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.575 " |
Üst OD | 2.598 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062075 | 5.5 dev / dak | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | - | 1.811 " | €25.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062087 | 13 dev / dak | - | 2.52 " | 5.472 | - | 1mm | - | 2.52 " | €31.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0062120 | 40 dev / dak | - | 3.386 " | 10.236 " | - | 2" | - | 3.386 " | €44.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065642 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | - | - | 1.004 " | 2.047 " | €22.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065686 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | - | 2.047 " | 3.898 " | €44.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065697 | - | 2.953 " | 5.354 " | 5.51 | - | - | 2.953 " | 5.354 " | €58.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065708 | - | 2.953 " | 5.354 " | 9.84 " | - | - | 2.953 " | 5.354 " | €74.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00