ANA FİLTRE A.Ş. MF0065820 Hidrolik Filtre, Hasır, 40 Mikron Derecesi, Guarnital Conta, 3.228 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.008 " |
Alt OD | 3.327 " |
Çökme Basıncı | 51 |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 79 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | guanital |
Yükseklik | 3.228 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 40 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | guanital |
Üst Kimlik | 1.614 " |
Üst OD | 3.327 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065902 | 2.01 " | 3.31 " | 316 metrekare İnç | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €180.87 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0432188 | 2.008 " | 3.327 " | 79 metrekare İnç | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | €149.06 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0432390 | 2.01 " | 3.31 " | 316 metrekare İnç | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €180.87 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0603389 | 2.008 " | 3.327 " | 79 metrekare İnç | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | €149.06 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0603449 | 2.01 " | 3.31 " | 316 metrekare İnç | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €180.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00