ANA FİLTRE A.Ş. MF0065903 Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron, Guarnital Conta, 9.84 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.01 " |
Alt OD | 3.31 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 74 |
Yükseklik | 9.84 " |
Mühür türü | guanital |
Üst Kimlik | 1.61 " |
Üst OD | 3.33 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065821 | 2.008 " | 3.327 " | 79 metrekare İnç | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €144.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065896 | 2.01 " | 3.31 " | 316 metrekare İnç | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €164.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308908 | 5.31 " | 5.96 " | - | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | €479.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308941 | 2.008 " | 3.327 " | 79 metrekare İnç | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €144.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308945 | 2.01 " | 3.31 " | 316 metrekare İnç | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | €164.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308952 | 2.01 " | 3.31 " | - | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | €171.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0432189 | 2.008 " | 3.327 " | 79 metrekare İnç | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | €144.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00