ANA FİLTRE A.Ş. MF0066346 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 76 Mikron, Buna Conta, 8.62 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 4.04 " |
Alt OD | 5.49 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 76 |
Filtre Boyutu | 491 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.62 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 76 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 4.04 " |
Üst OD | 5.49 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007661 | 1.54 " | 2.44 " | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | €121.48 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0007664 | 4.04 " | 5.49 " | 491 metrekare İnç | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | €148.15 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066295 | 1.54 " | 2.44 " | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | €121.48 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0066717 | 1.54 " | 2.44 " | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | €121.48 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0096414 | 1.54 " | 2.44 " | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | €121.48 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0096428 | 4.04 " | 5.49 " | 491 metrekare İnç | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | €148.15 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0207780 | 1.54 " | 2.44 " | 63 metrekare İnç | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | €121.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00