ANA FİLTRE A.Ş. MF0081039 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Conta, 2.52 İnç Yükseklik | CF7DKN 810

ANA FİLTRE A.Ş. MF0081039 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Conta, 2.52 İnç Yükseklik

Madde: CF7DKN Modeli: MF0081039Çapraz Referans: 810'
€22.34 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.22 "
Alt OD1.5 "
Kapasite3.02
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu67 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik2.52 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik0.53 "
Üst OD1.5 "

Ürün Detayı:

  • SOLBERG 810'un Değiştirilmesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODConta MalzemesiYükseklikmikronMühür türüÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003997 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.86 ​​İnç Yükseklik | CF6QFE MF0003997Dıştan içe1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "€32.21
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004592 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.78 İnç Yükseklik | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "€27.36
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005970 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 4.86 ​​İnç Yükseklik | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "€32.21
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0009873 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 5.2 İnç Yükseklik | CF6RUR MF0009873Dıştan içe1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0015873 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Conta, 2.52 İnç Yükseklik | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0029309 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.27 İnç Yükseklik | CF6TUD MF0029309Dıştan içe-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "€173.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034075 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Conta, 10.91 İnç Yükseklik | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0081039 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Conta, 2.52 İnç Yükseklik
€22.34 / Adet