ANA FİLTRE A.Ş. MF0092961 Hidrolik Filtre, Hasır, 149 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.996 " |
Alt OD | 5.61 " |
Çökme Basıncı | 51 |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 1251 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 12.12 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 149 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.996 " |
Üst OD | 5.61 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007618 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007792 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482 metrekare İnç | 9.76 " | 3.11 " | €87.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008163 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 metrekare İnç | 9.52 | 1.496 " | €73.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024293 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066842 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066907 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238 metrekare İnç | 9.52 | 1.496 " | €73.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0092951 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 metrekare İnç | 9.76 | 3.11 " | €87.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00