ANA FİLTRE A.Ş. MF0094347 Hidrolik Filtre, Selüloz, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 12.12 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.996 " |
Alt OD | 5.61 " |
Kapasite | 83.42 |
Çökme Basıncı | 51 |
Çatlama basıncı | 51 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 2086 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 12.12 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.996 " |
Üst OD | 5.61 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | 145 PSI | 296 metrekare İnç | €43.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004687 | 3.996 " | 3.996 " | 5.61 " | 5.61 " | 83.42 | 51 | 51 PSI | 2086 metrekare İnç | €74.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024211 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296 metrekare İnç | €43.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024259 | 3.11 " | 3.11 " | 4.252 " | 4.252 " | 29.64 | - | 145 PSI | 741 metrekare İnç | €58.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026130 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296 metrekare İnç | €43.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0026203 | 1.693 " | 1.693 " | 2.756 " | 2.756 " | - | - | - | - | €43.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028537 | 1.732 " | - | 3.661 " | 3.661 " | 22.52 | 73 | 73 PSI | 563 metrekare İnç | €37.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00