ANA FİLTRE A.Ş. MF0096184 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.89 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.661 " |
Çökme Basıncı | 73 |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 1323 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 18.89 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 74 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.732 " |
Üst OD | 3.661 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007572 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243 metrekare İnç | €91.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007602 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 metrekare İnç | €138.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007603 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482 metrekare İnç | €138.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007621 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | €206.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007622 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 metrekare İnç | €206.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024295 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243 metrekare İnç | €91.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0029364 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 metrekare İnç | €129.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00