ANA FİLTRE A.Ş. MF0096288 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.88 İnç Yükseklik | CF7ERX 935169

ANA FİLTRE A.Ş. MF0096288 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.88 İnç Yükseklik

Madde: CF7ERX Modeli: MF0096288Çapraz Referans: 935169'
€55.10 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spin-On Hidrolik Filtre
Alt OD3.75 "
Patlama basıncı261
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Akış hızı26 dev / dak
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik7.88 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Konu16 UNF
Konu Boyutu1.5 "
Üst OD3.75 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme PARKER 935169

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Filtre Değerlendirmesialt kimlikAlt ODFiltre BoyutuakışAkış yönüAkış hızıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003957 Değişimli Spin-On Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 5.38 İnç Yükseklik | CF6QEW MF0003957Spin-On Hidrolik Filtre--3.75 "-Dıştan içeDıştan içe22 dev / dak€19.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004615 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.88 İnç Yükseklik | CF6QJJ MF0004615Spin-On Hidrolik Filtre10-3.75 "-Dıştan içe-26 dev / dak€55.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007089 Kavşak Döndürmeli Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.88 İnç Yükseklik | CF6REU MF0007089Spin-On Hidrolik Filtre10-3.75 "-Dıştan içe-26 dev / dak€55.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007107 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 8.307 İnç Yükseklik | CF6REY MF0007107Spin-On Hidrolik Filtre10-3.78 "472 metrekare İnçDıştan içe-22 dev / dak€51.62
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007108 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 8.307 İnç Yükseklik | CF6REZ MF0007108Spin-On Hidrolik Filtre--3.78 "472 metrekare İnçDıştan içeDıştan içe22 dev / dak€51.62
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007109 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 7.02 İnç Yükseklik | CF6RFA MF0007109Spin-On Hidrolik Filtre25-5.079 "743 metrekare İnçDıştan içe-79 dev / dak€57.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007110 Kavşak Döndürmeli Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 8.949 İnç Yükseklik | CF6RFB MF0007110Spin-On Hidrolik Filtre--5.079 "985 metrekare İnçDıştan içeDıştan içe79 dev / dak€85.37
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0096288 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 7.88 İnç Yükseklik
€55.10 / Adet