ANA FİLTRE A.Ş. MF0106750 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 7.48 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.409 " |
Alt OD | 4.173 " |
Kapasite | 43.69 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 446 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 7.48 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.835 " |
Üst OD | 4.173 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | Tersyüz | 0.409 " | 4.961 " | - | 8.26 " | 3.622 " | 4.961 " | 58.45 | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006466 | Dıştan içe | 2.343 " | 4.646 " | Dıştan içe | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 83.07 | €92.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006481 | Tersyüz | 0.409 " | 4.173 " | Tersyüz | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | 43.69 | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006571 | Tersyüz | 0.409 " | 4.961 " | Tersyüz | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | 135.07 | €120.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006805 | Tersyüz | 0.331 " | 2.835 " | - | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | 22.75 | €39.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006914 | Tersyüz | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 558.12 | €258.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006937 | Dıştan içe | 1.587 " | 3.268 " | - | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 50.99 | €55.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00