MAIN FILTER INC. MF0130526 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height | CF7HLW 9VZ10

ANA FİLTRE A.Ş. MF0130526 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik

Madde: CF7HLW Modeli: MF0130526Çapraz Referans: 9VZ10'
€69.45 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.87 "
Kapasite55.51
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu567 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik9.49 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.52 "
Üst OD2.87 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme SCHROEDER 9VZ10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODConta MalzemesiYükseklikMühür türüÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004909 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 11.02 İnç Yükseklik | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "iyi11.02iyi3.35 "5.12 "€75.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004912 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 11.02 İnç Yükseklik | CF6QJY MF0004912Dıştan içe3.35 "5.12 "iyi11.02 "iyi3.35 "5.12 "€75.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005973 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.69 İnç Yükseklik | CF6QLJ MF0005973Dıştan içe1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006095 Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 14.567 İnç Yükseklik | CF6QPL MF0006095Dıştan içe-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006189 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 8.03 İnç Yükseklik | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007480 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 14.567 İnç Yükseklik | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025850 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 24.65 İnç Yükseklik | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "iyi24.65iyi3.5 "5.98 "€152.94
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0130526 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik
€69.45 / Adet