MAIN FILTER INC. MF0165212 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 2.72 Inch Height | CF7JHB C25

ANA FİLTRE A.Ş. MF0165212 Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.72 İnç Yükseklik

Madde: CF7JHB Modeli: MF0165212Çapraz Referans: C25'
€24.93 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik0.96 "
Alt OD2.05 "
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu36 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik2.72 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron125
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.08 "
Üst OD2.05 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme DONALDSON/FBO/DCI C25

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelalt kimlikAlt ODFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008294 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 metrekare İnç8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008297 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 metrekare İnç8.272.03 "3.9 "€49.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008343 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Viton Conta, 9.84 İnç Yükseklik | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 metrekare İnç9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008380 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 metrekare İnç2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008382 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Viton Conta, 3.34 İnç Yükseklik | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0023272 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron, Viton Conta, 3.35 İnç Yükseklik | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 metrekare İnç3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0035030 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 125 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 10.19 İnç Yükseklik | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0165212 Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.72 İnç Yükseklik
€24.93 / Adet