ANA FİLTRE A.Ş. MF0166189 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Buna Conta, 9.09 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.48 " |
Alt OD | 4.016 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
Filtre Boyutu | 430 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 9.09 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.48 " |
Üst OD | 4.016 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008373 | 18.89 " | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 145 | 145 PSI | 708 metrekare İnç | €114.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008392 | 21.45 | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | €163.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024070 | 12.99 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | €127.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0028632 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599 metrekare İnç | €79.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034614 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1650 metrekare İnç | €302.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034781 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | €69.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0034786 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226 metrekare İnç | €63.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00