ANA FİLTRE A.Ş. MF0179016 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 9.96 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.563 " |
Kapasite | 77.01 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 787 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 9.96 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.898 " |
Üst OD | 3.563 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005332 | Dıştan içe | - | 1.85 " | - | 3.3 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | €32.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005335 | Dıştan içe | - | 1.85 " | - | 6.02 | 10 | 0.87 " | 1.85 " | €34.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005338 | Dıştan içe | - | 2.717 " | Dıştan içe | 4.52 " | 10 | 1.346 " | 2.717 " | €36.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005344 | Dıştan içe | - | 3.563 " | Dıştan içe | 6.37 " | 10 | 1.898 " | 3.563 " | €69.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006004 | Dıştan içe | - | 1.378 " | Dıştan içe | 3.7 " | 10 | 0.476 " | 1.378 " | €58.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006008 | Dıştan içe | - | 1.85 " | - | 3.31 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | €65.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006012 | Dıştan içe | - | 1.752 " | - | 6.18 | 10 | 0.87 " | 1.752 " | €50.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00