ANA FİLTRE A.Ş. MF0182990 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Conta, 10.03 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Yükseklik | 10.03 |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008075 | 1.85 " | - | 435 PSI | 157 metrekare İnç | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | €66.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008087 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 366 metrekare İnç | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | €89.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008100 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €42.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035367 | 3.287 " | 3045 | 3045 PSI | 513 metrekare İnç | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | €214.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182989 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | 85 metrekare İnç | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €42.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182991 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975 metrekare İnç | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | €193.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183114 | 1.85 " | - | - | - | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | €60.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00