ANA FİLTRE A.Ş. MF0197031 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.343 " |
Alt OD | 4.646 " |
Çatlama basıncı | 116 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 680 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.49 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 2.343 " |
Üst OD | 4.646 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | Dıştan içe | 2.618 " | 6.083 " | Dıştan içe | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0003937 | Dıştan içe | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 176.76 | €38.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0003991 | Dıştan içe | 3.5 " | 6.083 " | Dıştan içe | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0003992 | Dıştan içe | 3.5 " | 6.083 " | - | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | - | €41.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004105 | Dıştan içe | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | €47.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004160 | Dıştan içe | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | €69.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0004264 | - | 1.693 " | 2.756 " | - | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | - | €39.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00