MAIN FILTER INC. MF0201574 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height | CF7NWR CCS3

ANA FİLTRE A.Ş. MF0201574 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik

Madde: CF7NWR Modeli: MF0201574Çapraz Ref: CCS3'
€48.01 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.87 "
Çökme Basıncı145
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik9.49 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.07 "
Üst OD2.87 "

Ürün Detayı:

  • Yedek SCHROEDER CCS3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODConta MalzemesiYükseklikMühür türüÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005980 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik | CF6QLL MF0005980Dıştan içe-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006101 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 14.567 İnç Yükseklik | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006370 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 5 Mikron, Mantar Conta, 18.31 İnç Yükseklik | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "mantar18.31mantar3.31 "4.96 "€131.21
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024429 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 16.02 İnç Yükseklik | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "iyi16.02 "iyi2.441 "4.37 "€81.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0027373 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirmesi, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik | CF6TMT MF0027373Dıştan içe-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0029241 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 3.29 İnç Yükseklik | CF6TTV MF0029241Dıştan içe-1.26 "iyi3.29 "iyi0.38 "1.26 "€104.66
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0034124 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 9.57 İnç Yükseklik | CF6TXC MF0034124Tersyüz-1.85 "iyi9.57 "iyi0.87 "1.85 "€49.52
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0201574 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 9.49 İnç Yükseklik
€48.01 / Adet