ANA FİLTRE A.Ş. MF0201609 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 4.65 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.87 " |
Kapasite | 25.50 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 284 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 4.65 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 27 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.07 " |
Üst OD | 2.87 " |
PLATFORM | Model | mikron | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007484 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | 435 | 435 PSI | €105.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035341 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | 435 | 435 PSI | €76.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183124 | 25 | 3.504 " | 5.906 " | 3.504 " | 5.906 " | 105.26 | - | 435 PSI | €105.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0183452 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | - | 435 PSI | €76.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0201601 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0223126 | 27 | - | 2.87 " | 1.07 " | 2.87 " | 25.50 | - | 145 PSI | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0263933 | 25 | 2.559 " | 4.528 " | 2.559 " | 4.528 " | 34.57 | - | 435 PSI | €76.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00