ANA FİLTRE A.Ş. MF0202065 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 16.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.284 " |
Alt OD | 5.984 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Yükseklik | 16.81 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.284 " |
Üst OD | 5.984 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697 " | 4.488 " | - | 16.22 " | - | 4.488 " | - | €154.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006769 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.362 " | - | 8.99 | - | 2.362 " | 21.55 | €67.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007069 | Dıştan içe | 3.799 " | 5.65 " | Dıştan içe | 36.25 " | - | 5.65 " | 447.32 | €357.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007075 | Dıştan içe | 2.03 " | 3.9 " | - | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 47.41 | €61.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007081 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.362 " | - | 7.99 " | - | 2.362 " | 20.22 | €62.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007219 | Dıştan içe | 1.347 " | 2.362 " | - | 5.66 | - | 2.362 " | 13.36 | €57.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007321 | Dıştan içe | 0.48 " | 1.378 " | Dıştan içe | 4.13 " | - | 1.378 " | 4.55 | €61.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00